接着テープ交換用セット

接着テープ交換用セット - ラバーメイド接着テープ交換用セット - ラバーメイド接着テープ交換用セット - ラバーメイド
(1件のレビュー)

軽量で作業がしやすいアルミ製のモップシステムです。
ハンドルは、全てのフレームに対応します。
使うスペースに合わせてフレームサイズをお選びいただけます。
クイックコネクトフレームに適合可能なオプション品です。
パッドを装着する接着テープの交換用パーツです。

仕様2枚(接着テープ)質量(kg)0.1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合フレーム
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60975888FGQ18000BK00819-4273434×28×6460mm用
1,000
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
60975897FGQ24000BK00819-4274584×28×6610mm用
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60975888
2020-06-03
用途: 清掃作業時
光クリーンサービスサービス業

大変いいですよ。
いま使用しているものが古くなり接着力が
弱くなったので交換用で購入しました。
新品がこんなに強力だったのか?と思わされます。
また古くなったらリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする