曜日別特売

油吸収材 アブラトール 緊急対策セット小型タイプ

油吸収材  アブラトール 緊急対策セット小型タイプ - JOHNAN油吸収材  アブラトール 緊急対策セット小型タイプ - JOHNAN油吸収材  アブラトール 緊急対策セット小型タイプ - JOHNAN油吸収材  アブラトール 緊急対策セット小型タイプ - JOHNAN油吸収材  アブラトール 緊急対策セット小型タイプ - JOHNAN

小スペースに保管する場合に最適な緊急セットです。
持ち運びに便利な持ち手が付いています。
配送車両に常備しやすい小型タイプです。

用途オイル・水・溶剤用、メンテナンス時の油回収や、油流出事故の回収作業に最適動植物油・有機溶剤の吸収対応オイル、水、溶剤仕様幅43.5cm×高さ54.0cm×奥行10cmトラスコ品番469-3418セット内容オイル・水・溶剤用チューブ(YT-45)×5 本、オイル・水用シート(PCA54-2)×25枚、回収袋1枚材質(PCA54-2)ポリプロピレン(PP)、(YT-45)新聞古紙質量(kg)2吸油量25内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60976125KS101
11,800
9,498
10,448(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする