ラバーメイド
エグゼクティブロビーブルーム ウッドハンドル ブラック
コンパクトで細かな箇所への掃除に最適なほうきです。
トラスコ品番
819-4388
長さ(mm)
926
幅(mm)
178
質量(g)
300
材質(柄部)
オール塗装
材質(ヘッド)
スチール
材質(ホーキ穂)
ポリプロピレン
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60976904
253607
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください