曜日別特売

インベーダー・サイドゲートハンドル

インベーダー・サイドゲートハンドル - ラバーメイドインベーダー・サイドゲートハンドル - ラバーメイドインベーダー・サイドゲートハンドル - ラバーメイドインベーダー・サイドゲートハンドル - ラバーメイドインベーダー・サイドゲートハンドル - ラバーメイドインベーダー・サイドゲートハンドル - ラバーメイド

簡単に効率的にモップヘッドが取り外し可能なハンドルです。

材質本体:グラスファイバー、ヘッド:ポリプロピレン長さ(mm)1524質量(kg)0.6繰り返し・詰め替え対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60976947H14606グリーン
9,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60976956H14675グレー
9,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
60976965H14665ブルー
9,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
60976974H14605レッド
9,500
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする