※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ラバーメイド
インベーダー・サイドゲートハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
819-4333
注文コード
60976956
品番
H14675
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
簡単に効率的にモップヘッドが取り外し可能なハンドルです。
色
グレー
トラスコ品番
819-4333
材質
本体:グラスファイバー、ヘッド:ポリプロピレン
長さ(mm)
1524
質量(kg)
0.6
繰り返し・詰め替え
対応