エグゼクティブマイクロファイバーパルス用シングルフレーム ブラック

エグゼクティブマイクロファイバーパルス用シングルフレーム ブラック - ラバーメイドエグゼクティブマイクロファイバーパルス用シングルフレーム ブラック - ラバーメイドエグゼクティブマイクロファイバーパルス用シングルフレーム ブラック - ラバーメイドエグゼクティブマイクロファイバーパルス用シングルフレーム ブラック - ラバーメイド

軽量で作業がしやすいアルミ製のモップシステムです。
ハンドルは、全てのフレームに対応します。
使うスペースに合わせてフレームサイズをお選びいただけます。
360°自在に動き、狭い場所でも効率的に清掃できます。

幅×長さ(mm)460×89トラスコ品番819-4267材質アルミ質量(kg)0.4ブラック繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60977008186389307
10,500
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする