3M(スリーエム)
セラミック洗浄用高圧縮メラミンハンドパッド 115X250mm
用途
セラミックタイルの黒ずみ汚れの洗浄用
トラスコ品番
764-6895
材質
メラミン:メラミンフォーム、不織布:ポリエステル繊維
厚さ(mm)
24mm
色
白グレー
質量(g)
29
縦(mm)
115
横(mm)
250
素材
メラミンフォーム、ポリエステル繊維
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(5枚)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60977175
CERA SHT
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください