ラバーメイド
プレミアム・ブレンドモップ ブルー
質量(kg)
0.5
色
ブルー
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60977622
F55665
コットン、レーヨン
305×152
¥2,600
¥
1,498
¥1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60977613
F51665
コットン、レーヨン、合成繊維
356×152
¥3,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください