ユニバーサル・ブレンドモップ ブルー
吸水性や耐久性に優れたモップです。
コットン/綿のほぼ2倍の吸収性のための合成糸ブレンド。
ループエンドは、カットエンドモップに付くほつれを軽減。
ユニバーサルヘッドバンドは、サイドローディングとクランプスタイルのハンドルの両方に適合します。
トラスコ品番819-4358
材質コットン、合成繊維
質量(kg)0.5
色ブルー
対応(洗濯)5回
寸法(横×縦)(mm)343×165
繰り返し・詰め替え対応
内容量1個
吸水性や耐久性に優れたモップです。
コットン/綿のほぼ2倍の吸収性のための合成糸ブレンド。
ループエンドは、カットエンドモップに付くほつれを軽減。
ユニバーサルヘッドバンドは、サイドローディングとクランプスタイルのハンドルの両方に適合します。