曜日別特売
モノタロウ

アルミテープ ストロング

アルミテープ ストロング - モノタロウアルミテープ ストロング - モノタロウアルミテープ ストロング - モノタロウアルミテープ ストロング - モノタロウアルミテープ ストロング - モノタロウ
(160件のレビュー)

高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。
剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。

用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。厚さ(mm)0.2長さ(m)20粘着力(N/10mm)12.5内容量1巻
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってからテープを貼ってください。
※直射日光、熱、水気、高温多湿を避け、幼児の手の届かない冷暗所に保管してください。
※電気の絶縁には使用しないでください。
※使用温度や湿度によっては、つきにくい場合があります。
※物性は測定値であり、規定値あるいは保証値ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
粘着力
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60766213-シルバー5020アルミ箔+PEフィルムアクリル系12.5N/10mm
669
736(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

高粘着&手で切れるので作業性抜群!
テープ裏面手で切る

テープの裏面には端までしっかりと接着素材がついており、剥離紙がついていないのでそのまま貼り付け可能!
指がピタッとへばりつくほどの強い粘着性がありながら、ハサミやカッターを使用しなくても手で切れるので作業効率は抜群。

商品説明動画

アルミテープ ストロング.
この動画は、23が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:160
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60766213
2026-02-17
用途: 換気扇ダクトなど
卸売・小売業

剥離紙が無いので作業性アップ。ゴミも出ない。
手でちぎれるしシワがほとんど出ずにはれるので
非常に作業がやりやすいです。
今後はこれを注文することにします!

2026-03-02
用途: ダクト接続
有限会社Plan net

リトライ製品ですが、きちんと密着し平にはれるのでとてもありがたいです。

2026-01-31
用途: 機器取付時の気密に

裏紙の無いタイプは使いずらいかなと思っていましたが、慣れると貼って切るだけなので楽でした。接着力も良いと思います。

対象商品 : 60766213
2025-09-15
用途: 農機具のメンテナンス、穴ふたぎ
農・林・水産業

米作業のコンバイン、乾燥機、籾摺り機の穴あきに重宝しています。米粒が漏れる場所には当て板をしてその上からガッチリ固定します。何度も買っていますのでとても安くて役に立つ商品です。

2025-10-21
用途: レイアウト用
株式会社中島製作所

ダクト工事で利用するのに購入、長さが20mじゃなく50mほどが1個だと尚いい

2025-05-09
用途: テラスのアルミ床の目地防水

どれくらい持つのかわかりませんが、ストロングということで、炎天下で熱くなる床の目地を隠すために使用してみた。風雨、直射日光にさらされるので、どれほど耐久性があるのか追ってレビューしたいと思いますが、貼った感じはとてもしっかりついて、カーブとかでも少しなら追従します。貼ったときにはテープの幅の両側がビビっていますが、ローラー等で押さえるときれいに平らに付きます。

2025-04-11
用途: 屋外 テープ補修に
医療・福祉・介護関連業

屋外の色々箇所のテープ貼付け(保護など)に使用。 手頃価格ですが、耐久性もありそうなので期待です。 できれば、もう少し光沢が控えめであればよかったのですが。

2025-06-05
用途: 塗装作業
株式会社ティーパントル自動車・二輪車・自転車関連業

粘着力抜群です!
使いやすく、塗装物の固定などに使用してます。
またリピートします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ツヤありの商品ですか。
回答:
ツヤありの商品です。
1が参考にしています
2024-03-27
質問:
耐熱温度は何度ですか。
回答:
使用温度については明確なデータはございません。
アクリル系粘着剤を使用しておりますので、高熱になると、粘着剤部分が柔らかくなり溶け出す可能性があります。

2が参考にしています
2024-03-27
質問:
家具・車のボディなどに直接貼らないでください。との記載がありますが、理由を教えてください。
回答:
自動車等、露天にさらされる環境での使用を推奨していないこと、
また粘着力が非常に強い製品の為、剥がしたりした際、自動車・家具等の表面を傷つける可能性がある為です。
2024-03-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする