焼杉板ねじ

焼杉板ねじ - 若井産業
(1件のレビュー)

焼杉板に馴染む、網目頭。
木割れしにくい先端カット。
表面の毛羽立ち、沈み込みを抑え、面一にしやすい特殊形状。

ねじ寸法(mm)3.3×35仕上つや消黒タイプ網目頭ねじ頭径(mm)6内容量1箱(500本)
注意
※焼杉板の種類によっては、毛羽立ちを生じたり沈み込みすぎる場合があります。事前に試し打ちなどでご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60766387YS3335R
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-11-18
用途: DIY リフォーム
建設業・工事業

木割れもほとんど無く、小さくて目立たないが、
頭が小さいのでインパクトドライバーの先などに付けて片手で打つのはかなり厳しい。
長さ違いが数種類あると助かります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4694:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする