フートマウント(KN-A)タイプ

フートマウント(KN-A)タイプ - 倉敷化工フートマウント(KN-A)タイプ - 倉敷化工
(7件のレビュー)

良好な防振、防音効果。同一形状の丸形防振ゴムに比べてばね定数が小さいので、よりよい防振、防音効果が得られます。
設置安定性が良い。床との接触面は、独特のパターンをもち、設置安定性のよい構造になっています。
置いたままで使用。アンカーボルトは必要なく、置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。

用途パーツフィーダー、事務機械、精密機械、計測機械、電子機械、計器盤、光学機器、計算機、硬度計、試験機、その他軽量機械形状丸形付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個接続方式片端おねじ材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性安定性適合用途防振/防音内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60766597KN-20A11152
オープン
369
406(税込)
当日出荷
60766606KN-30A15182.3
オープン
529
582(税込)
当日出荷
60766615KN-40A20182.3
オープン
799
879(税込)
当日出荷
60766624KN-50A25253.2
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-13
用途: 小型装置の防振および固定用として使用
教育・研究機関

しっかりした作りで安定感があります。小型の実験装置に最適です。耐久性にも問題なく、コスパが高い製品だと思います。

対象商品 : 60766615
2022-11-19
用途: コンプレッサーの台座
サービス業

振動吸収及び地面接地も良好。価格より価値が有ります。

1が参考にしています
対象商品 : 60766597
2022-06-03
用途: センタースタンドの当たりゴムとして利用

センタースタンドがマフラーに当たらないようにするために利用しました。

対象商品 : 60766597
2021-07-22
用途: 旧車用純正部品の代用

エンジンフードのバンパーラバーが製廃だったため代用。サイズが一回り小さいが、まぁ使える。

対象商品 : 60766606
2020-09-09
用途: 屋外アンテナチューナーの取付足に使いました。

適当な物が見つからず助かりました。
作りも良く、普通に使っています。

対象商品 : 60766597
2019-01-10
用途: 高性能ゴム足

丸型防振ゴムのような防振性能と、通常ゴム足の利便性のいいとこ取り。
装置のゴム足に重宝しています。

対象商品 : 60766597
2019-02-28
用途: 塗装時

エアブラシに使用のコンプレッサーのゴム足が経年劣化の為の交換部品として購入
防振・防音はまあまあか、もう少しゴム部分が大きい方がよかったかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする