Meltec(大自工業)
吸盤 シェード用
(1件のレビュー)
ガラス面にピッタリフィット!
吸盤の紛失や破損時の交換に。
用途
シェード用吸盤
材質
PVC
質量(g)
4(1個あたり)
タイプ
シェード用
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
38×35
内容量
1本(2個)
注意
※吸盤が変形している場合は、本製品を熱湯に浸け、熱湯が冷めたら本製品を取り出し乾燥させてから使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60766782
QB-1
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください