技能五輪用(検定用) LP1163 SPシリーズ

技能五輪用(検定用) LP1163 SPシリーズ - ツボサン技能五輪用(検定用) LP1163 SPシリーズ - ツボサン技能五輪用(検定用) LP1163 SPシリーズ - ツボサン技能五輪用(検定用) LP1163 SPシリーズ - ツボサン技能五輪用(検定用) LP1163 SPシリーズ - ツボサン技能五輪用(検定用) LP1163 SPシリーズ - ツボサン

技能五輪に必要なミクロン単位の超高精度加工に対応する為に、バローべ社がスイス自社工場で製作した、まさに世界最高水準のヤスリです。
ツボサン独自技術のクイックカット+を表面に施し、更に切れ味を増し、今までにない最高の切れ味を実現しました。
更に特筆すべきは、その錆びにくさです。
ハードなヤスリ掛けの検定作業や過酷な条件でも錆びにくく、理想の環境を持続します。

内容量1本
注意
※バローベ社製品は目の粗さを番手で表し、#000が最も粗く、#00、#0、#1と順に細かくなっていきます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
刃長(mm)
幅(mm)
粒度
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60768374LP1163-8-00-SP20021.3#004.8
10,500
9,298
10,228(税込)
当日出荷
60768383LP1163-8-0-SP20021.3#04.8
10,600
9,298
10,228(税込)
当日出荷
60768392LP1163-8-1-SP20021.3#14.8
11,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
60768408LP1163-10-000-SP25025.3#0006.3
14,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
60768417LP1163-10-00-SP25025.3#006.3
14,700
13,980
15,378(税込)
当日出荷
60768426LP1163-10-0-SP25025.3#06.3
15,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
60768435LP1163-10-1-SP25025.3#16.3
15,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
60768453LP1163-12-00-SP30029.3#007.8
19,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
60768462LP1163-12-0-SP30029.3#07.8
20,100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
60768444LP1163-12-000-SP30029.3#0007.8
16,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60768444LP1163-12-000-SP60768408LP1163-10-000-SPLP1163-12-000-SP 技能五輪用(検定用) LP1163 SPシリーズ ツボサン 60768408技能五輪用(検定用) LP1163 SPシリーズツボサン1本
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする