神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
消火器ボックススタンド(据置・コーナー兼用型)
据置・コーナー兼用型のスタイリッシュでオシャレな消火器ボックス(消火器スタンド)です。薄暗い屋内でも消火器を確認しやすい蛍光色の本体です。新消火器(10型)にも対応!
用途
工場・事務所・物流倉庫・商業施設等様々な場所の消火器の設置に最適です。
仕様
据置型、コーナー兼用型
材質
蛍光樹脂
内容量
1台
全9種類を絞り込む
色
蛍光オレンジ
蛍光グリーン
蛍光ピンク
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
330×220×180
330×230×180
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60980718
SK-FEB-FG340-1
蛍光オレンジ
330×230×180
¥10,800
¥
7,798
¥8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60980727
SK-FEB-FG340-1
蛍光グリーン
330×230×180
¥10,800
¥
7,798
¥8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60980736
SK-FEB-FG340-1
蛍光ピンク
330×230×180
¥10,800
¥
7,798
¥8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60980745
SK-FEB-FG340-2
蛍光オレンジ
330×220×180
¥10,800
¥
7,798
¥8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60980754
SK-FEB-FG340-2
蛍光グリーン
330×220×180
¥10,800
¥
7,798
¥8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60980763
SK-FEB-FG340-2
蛍光ピンク
330×220×180
¥10,800
¥
7,798
¥8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60980772
SK-FEB-FG340-3
蛍光オレンジ
330×220×180
¥10,800
¥
7,798
¥8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60980788
SK-FEB-FG340-3
蛍光グリーン
330×220×180
¥10,800
¥
7,798
¥8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60980797
SK-FEB-FG340-3
蛍光ピンク
330×220×180
¥10,800
¥
7,798
¥8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください