曜日別特売

エアライト搭載ヘルメット(透明ひさし・高通気性型)

エアライト搭載ヘルメット(透明ひさし・高通気性型) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(透明ひさし・高通気性型) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(透明ひさし・高通気性型) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(透明ひさし・高通気性型) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(透明ひさし・高通気性型) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(透明ひさし・高通気性型) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(透明ひさし・高通気性型) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(透明ひさし・高通気性型) - 谷沢製作所
(3件のレビュー)

8本足ハンモックの内装「エアライト」に加え、新たに4本足の「エアライトⅡ」を開発しました。
従来のブロックライナーに加え、ハンモックの一部が切れることによっても、衝撃を吸収する仕組みを取り入れました。
また、内装交換は「グリップアップ機構」を採用、内装のくびれ部分に指を沿わせ握り、引き上げることで簡単に行うことができます。
高い通気性と開放感を両立。
建設業労働災害防止協会推奨品

用途
飛来・落下物用
墜落時保護用
材質(帽体)ABS、(ひさし)PC仕様二重構造、透明ひさし、通気孔、溝付き、EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド)質量(g)465内装J型名入れ使用区分飛来落下物・墜落時保護兼用内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(帽体)
色(ひさし)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
610809671830-JZ V-2 W-1ホワイトグレー
7,590
4,498
4,948(税込)
当日出荷
名入れ可
610809761830-JZ V-3 W-1ホワイトグリーン
7,590
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
610809851830-JZ V-5 W-1ホワイトブルー
7,590
4,498
4,948(税込)
当日出荷
名入れ可
610809941830-JZ V-2 B-4ライトブルーグレー
7,590
4,498
4,948(税込)
13日以内出荷
返品不可
名入れ可
610810031830-JZ V-5 B-4ライトブルーブルー
7,590
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
名入れ可
610810121830-JZ V-2 GR-5グレーグレー
7,590
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61081012
2023-09-21
用途: 作業時に使用
建設業・工事業

軽くて涼しく良いと思います。
本体の色もホワイトではなくてグレーにしてみたが淡色のグレーで気に入っています。

対象商品 : 61080967
2018-11-17
用途: 現場作業時

今年の夏猛烈な暑さで何とかしたいと知り合いと話していたらエアライトの事を聞いて早速購入。発泡スチロールに比べ断然涼しい。また、今までは通気口が役に立っているか疑問だったがヘルメット中に風を感じた

2が参考にしています
対象商品 : 61080967
2019-04-16
用途: メンテナンス
その他業種

一般的な物に比べると蒸れにくいとおもいます。
当然のことだけど静止ていると蒸れので残念。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする