曜日別特売

エアライト搭載ヘルメット(前ひさし型FRP製)

エアライト搭載ヘルメット(前ひさし型FRP製) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(前ひさし型FRP製) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(前ひさし型FRP製) - 谷沢製作所

新開発の内装「エアライト」と帽体の間に風が流れ、ムレを防ぎます。
前後左右に配置したブロックライナーは発砲スチロール製の衝撃吸収ライナーと
同等以上の衝撃吸収性能を発揮し、墜落時保護用の検定を取得しました。
新開発の「サムリリース機構」はリリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで
かんたんに取り外せます。余計な力を使わずに、スムーズに内装交換ができます。
「絶縁用保護具等の定期自主検査」時にも便利です。
前ひさし型ヘルメットのスタンダード。

用途
飛来・落下物用
墜落時保護用
仕様EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド)質量(g)380内装J型内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(帽体)
使用区分
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61081308109-JPZ G-4ライトグリーン飛来落下物・墜落時保護兼用FRP
5,690
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
61081247109-JPZ W-1ホワイト飛来落下物・墜落時保護兼用FRP
4,950
取扱い終了
61081256109-JPZ R-1レッド飛来落下物・墜落時保護兼用FRP
4,500
取扱い終了
61081265109-JPZ O-1オレンジ飛来落下物・墜落時保護兼用FRP
4,500
取扱い終了
61081274109-JPZ Y-2イエロー飛来落下物・墜落時保護兼用FRP
5,690
取扱い終了
返品不可
名入れ可
61081283109-JPZ C-3濃クリーム飛来落下物・墜落時保護兼用FRP
5,690
取扱い終了
返品不可
名入れ可
61081292109-JPZ G-1グリーン飛来落下物・墜落時保護兼用FRP
5,690
取扱い終了
返品不可
名入れ可
61081317109-JPZ B-1ブルー飛来落下物・墜落時保護兼用FRP
4,500
取扱い終了
61081326109-JPZ B-11ライトブルー飛来落下物・墜落時保護兼用FRP
4,950
取扱い終了
61081335109-JPZ GR-8グレー飛来落下物・墜落時保護兼用FRP
4,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする