エアライト搭載ヘルメット(MP型ABS製)

エアライト搭載ヘルメット(MP型ABS製) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(MP型ABS製) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(MP型ABS製) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(MP型ABS製) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(MP型ABS製) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(MP型ABS製) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(MP型ABS製) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(MP型ABS製) - 谷沢製作所

新開発の内装「エアライト」と帽体の間に風が流れ、ムレを防ぎます。
前後左右に配置したブロックライナーは発砲スチロール製の衝撃吸収ライナーと
同等以上の衝撃吸収性能を発揮し、墜落時保護用の検定を取得しました。
新開発の「サムリリース機構」はリリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで
かんたんに取り外せます。余計な力を使わずに、スムーズに内装交換ができます。
「絶縁用保護具等の定期自主検査」時にも便利です。
MPタイプのABS製。

用途
飛来・落下物用
墜落時保護用
電気用(使用電圧7000V以下)
材質ABS仕様EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド)質量(g)385内装J型名入れ使用区分飛来、落下物、電気用(使用電圧7000V以下)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(帽体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61081353148-JZ W-1ホワイト
4,170
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
名入れ可
61081362148-JZ Y-2イエロー
4,170
2,898
3,188(税込)
28日以内出荷
返品不可
名入れ可
61081378148-JZ C-3濃クリーム
4,170
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
61081387148-JZ C-15クリーム
4,170
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
61081396148-JZ G-2グリーン
4,170
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
61081405148-JZ B-1ブルー
4,170
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする