エアライト搭載ヘルメット(シールド面付・PC製)

エアライト搭載ヘルメット(シールド面付・PC製) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(シールド面付・PC製) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(シールド面付・PC製) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(シールド面付・PC製) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(シールド面付・PC製) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(シールド面付・PC製) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(シールド面付・PC製) - 谷沢製作所

新開発の内装「エアライト」搭載の高機能シールドメット。
釘打ち作業やコンクリートの吹き付け作業などで目をしっかり守るシールド面付き。
ゆがみの少ないHGシールド採用だから視界がクリアで作業の邪魔になりません。
MPタイプのシールド面付き、PC製。

用途
飛来・落下物用
墜落時保護用
電気用(使用電圧7000V以下)
仕様フェイスシールド、EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド)質量(g)495内装J型名入れ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(帽体)
使用区分
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61081703142J-SH W-3ホワイト飛来、落下物、電気用(使用電圧7000V以下)PC
11,760
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
61081712142J-SH Y-4イエロー-PC
11,760
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
61081728142J-SH C-1濃クリーム-PC
11,760
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
名入れ可
61081737142J-SH C-20クリーム-PC
11,760
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする