ecodeQ スパイラル球

ecodeQ スパイラル球 - オーム電機
(1件のレビュー)

白熱電球100W相当の明るさです。
長時間点灯する場所におすすめです。
ECOdeQ エコデンキュウ

口金E26定格消費電力(W)18.0全長(mm)130質量(g)約77外径(Φmm)54定格入力電流(A)0.32
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全光束(Lm)
点灯色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61082552EFD25EL/18-SP1個約1340電球色
オープン
取扱い終了
代替品有
61082568EFD25ED/18-SP1個約1250昼光色
オープン
取扱い終了
代替品有
61082577EFD25ED/18-SP-2P1パック(2個)約1250昼光色
オープン
取扱い終了
61082586EFD25EL/18-SP-2P1パック(2個)約1340電球色
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61082552EFD25EL/18-SP60878406EFD25EL/18-SPBEFD25EL/18-SP 電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形 オーム電機 60878406電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形オーム電機1個
799
税込879
メーカーモデルチェンジ後継品です。
61082568EFD25ED/18-SP60878415EFD25ED/18-SPBEFD25ED/18-SP 電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形 オーム電機 60878415電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形オーム電機1個
799
税込879
メーカーモデルチェンジ後継品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61082577
2017-10-27
用途: 室内工事に使用
加藤装飾建設業・工事業

100W相当の明るさのコメントにつられ、つい買ってしまったのですが、全然普通に明るくないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする