業務車用バッテリー PRO ROAD

業務車用バッテリー PRO ROAD - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)

[ハードな使用にも耐えるタフ構造]負極板には【低抵抗袋状PEセパレータ】、正極板には【ガラスマットセパレータ】を併用した特殊構造を採用。
これにより、下部短絡を抑制し、耐振性と高温耐久性が一段と向上し、高い信頼性を実現しています。(E41形式を除く。)
[優れたメンテナンス性能]負極板には自己放電の少ない【耐腐食性カルシウム合金】、正極板には減液特性を向上させた【特殊低アンチモン合金】を採用したハイブリッド構造。
さらに開け閉めしやすい摘み式液栓を採用し、メンテナンス時の負担を軽減しています。(E41形式を除く。)
[長寿命&長期製品保証]正極板には、耐久性の高いブックモールド方式の【タフグリッド】と活物質の脱落を抑制する高密度な【パワフルペースト】を採用。
ハードな使用環境においても優れた寿命性能を発揮し、長期製品保証を実現しています。(E41形式を除く。)
[防爆液栓採用で安全性を向上]液栓内に防爆フィルターを内蔵。
外部スパーク(火花)からの引火が原因となる爆発事故を防止することで、安全性を向上しています。

用途自動車用バッテリー内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バッテリーの交換時には、車両に適合しているかを現車に搭載されているバッテリーまたは適合表等でご確認ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
長さ(mm)
幅(mm)
総高さ(mm)
商品状態
適合
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62145186N-130F51/R11296(5時間率)505182257-N-130F51/PR
オープン27,980
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
62145204N-155G51/R112120(5時間率)508222257-N-155G51/PR
オープン34,980
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
62145222N-210H52/R112160(5時間率)521278270-N-210H52/PR
オープン49,980
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65888211N-210H52/R1【ワケあり】12160(5時間率)521278270※理由あり(未使用・未開封)N-210H52/PR
オープン49,980
41,980
アウトレット
46,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
69922941N-210H52/R1【ワケあり】12160(5時間率)521278270※理由あり(未使用・パッケージ不良)N-210H52/PR
オープン49,980
41,980
アウトレット
46,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
61082708N-130E41R/R11292(5時間率)409175234-N-130E41R/PR
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145168N-100E41R/R11280(5時間率)409175234-N-100E41R/PR
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
62145177N-120E41R/R11288(5時間率)409175234-N-120E41R/PR
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
62145195N-170F51/R112120(5時間率)505182257-N-170F51/PR
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
62145213N-195G51/R112140(5時間率)508222257-N-195G51/PR
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
14979434N-130E41L/R1-92(5時間率)約410約176約234--
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61082708
2020-05-13
用途: 交換
株式会社川島工業所

メーカーも知れたメーカーなのでなんの問題もなく、到着も早くて助かりました

1が参考にしています
対象商品 : 62145195
2019-08-10
用途: 10tダンプトラックの車載バッテリーに使用
農・林・水産業

大容量バッテリーでセルモーターの回転が力強くて大変満足しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備・補修部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする