3つに折りたためるので収納・携帯に便利です。
穴掘り・土すくい用です。Y型ハンドルでホールドが良く、作業効率に優れています。
ピッケル付きなので、簡易的な穴掘りなどに便利です。
収納・携帯に便利なポーチ付です。



使用場所:水田脇の比較的やわらかい土壌
使用目的:深さ15cm直径15cmほどの小さな穴を掘りたかった
結果:
地面に突き立て掘り起こそうと力を込めた瞬間くにゃりと平部分が曲がった
しかも腕の力で元に戻る、ぐにゃんぐにゃん。
仕方がないので移植ごてで掘りましたが、そちらではふつうに掘れました・・・。
感想:ペラペラの板で平部分が構成されているので不安に思っていたがまさか土がほれないショベルが販売されているとは思わなかったです、この弱さは商品説明に明記しとくべきです。