伸縮式ロックハンドクランプ

伸縮式ロックハンドクランプ - SK11伸縮式ロックハンドクランプ - SK11
(2件のレビュー)

握るだけで簡単にロックできます。伸縮アームで幅の広い物も固定が出来ます。耐久性に優れています。

用途木工作業などでの材料の固定種類スプリングクランプ最大口開き(mm)150全長(mm)210材質(本体)ナイロン/グラスファイバー材質(パッド)TPR内容量1個
注意
※クランプ以外の用途に使用しないで下さい。
※ナイロン製のため、高温の物には使用しないで下さい。
※この商品は軽作業用ですので、固定強度が必要な場合には、金属製クランプやシャコ万力をお使い下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61082735SHC-200W
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61082735
2022-02-20
用途: ボール盤での加工材のクランプ
製造業

アームが湾曲しており回り込ますことができるので、クイックバークランプでは挟めなかったボール盤のベースで使えます。都度バイスに挟んで加工位置を微調整するなど、加工材を固定する手間が格段に減りました。開放も簡単で使いやすいです。但し、把握力は握った分と同等と思われ、クイックバークランプのようにぐいぐい締め込むことはできません。他ブランドのものよりフトコロが深く見えたのでこちらを選びました。

対象商品 : 61082735
2022-01-26
用途: 木工作業用
農・林・水産業

クランプの幅が広くて簡単に変えられ、他のバイスよりも使いやすく便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワンタッチクランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/059/
2022-10-12

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする