ガーデンショベル 丸

ガーデンショベル 丸 - 千吉ガーデンショベル 丸 - 千吉

持ち運び、保管に便利なコンパクトタイプのショベルです。
園芸作業、家庭菜園など軽作業に最適なショベルです。
取り回しもよく、ちょっとした穴掘り、土いじりにも非常に便利です。
女性でも扱いやすく、小型で軽量タイプです。

用途土起こし、穴掘り全長(mm)710頭部幅(mm)152質量(g)820材質(グリップ)樹脂刃先形状マル材質(柄部)材質(頭)S45C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61082744マル
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする