サンワサプライ
シリアルATA電源ケーブル
(1件のレビュー)
電源コネクタ(大4pin)オス-シリアルATAの内部電源変換用のケーブルです。
RoHS指令に対応した製品です。
ケーブル長(cm)
17
ケーブル長(m)
0.17
コネクタ形状
電源コネクタ(大4ピン)オス - シリアルATA15ピンメス
アズワン品番
64-0899-02
RoHS指令(10物質対応)
対応
変換タイプ
オス - メス
コネクタ1
電源コネクタ(大4ピン)
コネクタ2
SATA15ピン
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61084013
TK-PWSATAN
¥
980
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください