TAKIGEN(タキゲン)
舟底引手
シンプルなデザインで各種機器にマッチします。
用途
計測機器・キャビネット
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
35
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
推奨締付トルク(N・m)
0.75
タキゲンコード
00060
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61091765
A-12
¥
401
¥441
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください