TAKIGEN(タキゲン)
ロッド棒用樹脂キャップ(Φ6用)
塗装面の保護とガタつき防止
振動によるビビリ音の防止
塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。
用途
キュービクル・配電盤
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)
1.3
寸法D1(Φmm)
6
寸法D2(Φmm)
8
標準色
ブラック
適合径(Φmm)
(ロッド棒)6
タキゲンコード
01648
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61092264
AC-25-G-6
¥
23
¥25
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください