曜日別特売

ロッド用キャップ(Φ8用)

ロッド用キャップ(Φ8用) - TAKIGEN(タキゲン)ロッド用キャップ(Φ8用) - TAKIGEN(タキゲン)

塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止

用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器材質ポリアセタール(POM)質量(g)2寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)11寸法D3(Φmm)8.1標準色ブラック寸法D4(Φmm)10寸法D6(mm)Φ8寸法D5(Φmm)6タキゲンコード03994内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61092316AC-25-GP-8
50
55(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする