クイックブッシュ(Φ6用)White

クイックブッシュ(Φ6用)White - TAKIGEN(タキゲン)クイックブッシュ(Φ6用)White - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

ロッドを簡単に接続できるブッシュです。
振動にもはずれません。

材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)2~2.5取付穴径(Φmm)8標準色ホワイト適合ロッド径(Φmm)6タキゲンコード01675内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法H5(mm)
寸法H6(mm)
寸法L(mm)
寸法R(mm)
寸法W(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61092553AC-25-Q-13118.552.510.512.529.51.512
28
31(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61092553
2018-03-06
用途: 一般整備

売っているところが分からず、助かりました。品質も問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする