曜日別特売

ワイヤージョイント(Φ6用)

ワイヤージョイント(Φ6用) - TAKIGEN(タキゲン)ワイヤージョイント(Φ6用) - TAKIGEN(タキゲン)

ロッド棒の長さを調整できます。
ラッチなどの動きがワイヤーでロッド棒に伝わりません。

用途ハンドル・ラッチと組合せてご使用ください。材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS304)材質(端子)快削黄銅棒(C3602BD)、鉄製(SPCC)表面仕上げ端子部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)使用荷重(kN)1.17タキゲンコード03019内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61092587AC-25-QY-2
941
1,035(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする