TAKIGEN(タキゲン)
ロッド棒(Φ10×L1000)
付属品
リベット・ワッシャー
寸法L(mm)
1000
寸法d1(Φmm)
10
寸法d2(Φmm)
4.2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61092596
AC-25-R-1
圧延棒鋼(SS400)
21083
¥
733
¥
806
(税込)
7日以内出荷
61101547
AC-1025-R-1
ステンレス鋼棒(SUS304)
03158
¥
1,715
¥
1,887
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください