TAKIGEN(タキゲン)
ロッド棒(Φ6×L450)
付属品
リベット・ワッシャー
寸法L(mm)
450
寸法d1(Φmm)
6
寸法d2(Φmm)
4.2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
材質
表面仕上げ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61092614
AC-25-R-3
21085
圧延棒鋼(SS400)
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
¥
212
¥
233
(税込)
当日出荷
61101565
AC-1025-R-3
03160
ステンレス鋼棒(SUS304)
-
¥
366
¥
403
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください