TAKIGEN(タキゲン)
ロッド棒(Φ6×L1200)
付属品
リベット・ワッシャー
寸法L(mm)
1200
寸法d1(Φmm)
6
寸法d2(Φmm)
4.2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61092657
AC-25-R-13
圧延棒鋼(SS400)
21088
¥
461
¥
507
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61101608
AC-1025-R-13
ステンレス鋼棒(SUS304)
03164
¥
801
¥
881
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください