TAKIGEN(タキゲン)
ロッド棒(Φ6×L1000)
付属品
リベット・ワッシャー
材質
圧延棒鋼(SS400)
寸法L(mm)
1000
寸法d1(Φmm)
6
寸法d2(Φmm)
4.2
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
03987
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61092675
AC-25-R-23
¥
440
¥
484
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください