TAKIGEN(タキゲン)
ロッド棒用ローラーユニット(Φ8用)
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。
扉の締付けが簡単に行えます。
筐体に傷がつきません。
用途
キュービクル・配分電盤
材質(本体)
快削鋼鋼材(SUM)
質量(g)
24
材質(ローラー部)
ポリアセタール(POM)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
01472
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法W(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61092693
AC-25-RA-8
8
12
16
22
¥
472
¥
519
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください