TAKIGEN(タキゲン) TAKIGEN(タキゲン)の 機構部品 TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品 TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー ロッド棒用ローラーユニット(Φ10用) ロッド棒用ローラーユニット(Φ10用) 注文コード 61092718 注文コード 61092718 ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 扉の締付けが簡単に行えます。 筐体に傷がつきません。 用途キュービクル・配分電盤 材質(本体)快削鋼鋼材(SUM) 質量(g)18 材質(ローラー部)ポリアセタール(POM) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード01473 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 AC-25-RA-10 寸法D1(Φmm) 選択解除 10 寸法D2(Φmm) 選択解除 14 寸法D3(Φmm) 選択解除 18 寸法W(mm) 選択解除 24 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61092718 AC-25-RA-10 10 14 18 24 ¥472 ¥472 ¥519 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 宅配錠(左取付) 栃木屋 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 宅配錠(右取付) 栃木屋 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 地震感知ガルハンドル TAKIGEN(タキゲン) 税込¥13,178~ ¥11,980~ 295H ハイドハンドル BEST[金物] 税込¥901 ¥819 295 ハイドロック BEST[金物] 税込¥307 ¥279 295 ハイドロック BEST[金物] 税込¥307~ ¥279~ ワクイッパツA(24ゴウ 大阪魂 税込¥4,494 ¥4,085 バスケットへ ワクイッパツB(24ゴウ 大阪魂 税込¥4,494 ¥4,085 バスケットへ ワクイッパツB(ブリスタ 大阪魂 税込¥1,198 ¥1,089 バスケットへ NBK ショウスペーススタンド NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥17,819~ ¥16,199~ アジャスター×40個 AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥13,178~ ¥11,980~ アジャスター×4個 AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥1,318~ ¥1,198~ ドラム碍子丸線 共立電機 税込¥5,058~ ¥4,598~ ドラム碍子丸線 共立電機 税込¥5,168~ ¥4,698~ コーナーブラケット 共立電機 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 670 パイプキャッチ BEST[金物] 税込¥1,099~ ¥999~ 722 マグネットガイド BEST[金物] 税込¥4,618 ¥4,198 722P 埋込ガイドピンセット BEST[金物] 税込¥1,978 ¥1,798 722R 下レール BEST[金物] 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 811 デルハンドル BEST[金物] 税込¥1,758~ ¥1,598~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品扉部品ロック、鍵、キー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「扉部品」にはこんなカテゴリがあります ロック、鍵、キー 扉止ストッパー ワンタッチ窓、点検窓 主幹バー・分岐バー 扉・外装部品その他 シェアする マイページ 最近見た商品