ロッド棒用ローラーユニット(プレート型)

ロッド棒用ローラーユニット(プレート型) - TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒用ローラーユニット(プレート型) - TAKIGEN(タキゲン)

ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。
扉の締付けが簡単に行えます。
筐体に傷がつきません。

用途キュービクル・配分電盤材質冷間圧延鋼材(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード01474内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61092727AC-25-RB
224
246(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする