ロッド棒

ロッド棒 - TAKIGEN(タキゲン)
付属品リベット・ワッシャー材質圧延棒鋼(SS400)寸法d1(Φmm)6寸法d2(Φmm)4.2表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61092797AC-25-RW-6-60060003620
312
343(税込)
4日以内出荷
返品不可
61092806AC-25-RW-6-1000100003621
438
482(税込)
4日以内出荷
返品不可
61092815AC-25-RW-6-1200120003622
458
504(税込)
4日以内出荷
返品不可
61092824AC-25-RW-6-1300130003623
534
587(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする