TAKIGEN(タキゲン)
ロッド棒(両端穴径Φ5.2)
付属品
リベット・ワッシャー
材質
圧延棒鋼(SS400)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法d1(Φmm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
寸法L(mm)
寸法d2(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61092842
AC-25-RW-8-1300B
04192
1300
5.2
¥
734
¥
807
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62795793
AC-25-RW-8-1000B
04191
1000
4.2
¥
586
¥
645
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください