曜日別特売

ロッドスリーブ(Φ8ロッド用)

ロッドスリーブ(Φ8ロッド用) - TAKIGEN(タキゲン)ロッドスリーブ(Φ8ロッド用) - TAKIGEN(タキゲン)

ロッドの先端を曲げるだけでワンタッチ装着
扉の締付けが簡単に行えます。
筺体に傷がつきません。
ローラー・スリーブが樹脂のため、金属粉の発生や異音を抑えます。
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。

用途キュービクル・配分電盤材質(プレート)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(スリーブ)ポリアミド(PA6)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03025内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61092894AC-25-VB-8
282
310(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする