TAKIGEN(タキゲン)
取手7型(P=105)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
屋内外の中型扉
材質
鍛造用黄銅(C3771)
質量(g)
90
寸法L1(mm)
120
寸法L2(mm)
29
寸法W(mm)
20
寸法P(mm)
105
寸法d(Φmm)
5.5
寸法H1(mm)
30
寸法H2(mm)
6
寸法H3(mm)
5
表面仕上げ
クロムめっき(MBCr)
使用荷重(N)
735
タキゲンコード
00196
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61094127
A-68-3
¥
1,644
¥
1,808
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください