TAKIGEN(タキゲン)
メタリック樹脂取手(P=130)
取付け用ねじ穴はインサート金具使用。
シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。
亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
用途
計測機器・通信機器
材質
PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD)
寸法L(mm)
145.5
寸法P(mm)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61096166
AP-165-2
3
36
26
04347
¥
451
¥
496
(税込)
当日出荷
61096175
AP-165-3
19
23
17
04348
¥
395
¥
435
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください