曜日別特売

メタリック樹脂取手(P=102)

メタリック樹脂取手(P=102) - TAKIGEN(タキゲン)メタリック樹脂取手(P=102) - TAKIGEN(タキゲン)

取付け用ねじ穴はインサート金具使用。
シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。
亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。

用途計測機器・通信機器材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)17寸法L(mm)117.5寸法P(mm)102寸法H1(mm)23寸法H2(mm)17タキゲンコード04349内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61096184AP-165-4-
350
350
385(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月20日
17290056AP-165-4【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
350
119
アウトレット
131(税込)
当日出荷
返品不可
残り80点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする