曜日別特売

簡易ロック付回転取手

簡易ロック付回転取手 - TAKIGEN(タキゲン)簡易ロック付回転取手 - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

コインで簡単に施解錠できる簡易ロック機構付でいたずら防止や誤動作防止に最適です。
使用しないときは平面となり、行き来が激しい場所でも安全です。

用途床下収納庫・消火栓点検扉・各種小扉材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)1.2表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(ブラウン)タキゲンコード03975内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61096507A-174-2L
1,247
1,372(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61096507
2022-03-19
用途: 点検口の蓋に使用
有限会社 前ステンレス製作所製造業

ロック機能が必要なので今回使用しました。
改善点は特にありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする