曜日別特売

押ボタンハンドル

押ボタンハンドル - TAKIGEN(タキゲン)押ボタンハンドル - TAKIGEN(タキゲン)

従来品A-155のスタイルを一新しました。
錠前部は防塵カバーで保護されています。
カバーをスライドさせてキーを挿入します。

用途特装車・バス・リフトドア・振動機器材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード01140内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61097776A-199
3,711
4,082(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする