曜日別特売

防水カラーロックハンドル(本体)

防水カラーロックハンドル(本体) - TAKIGEN(タキゲン)防水カラーロックハンドル(本体) - TAKIGEN(タキゲン)防水カラーロックハンドル(本体) - TAKIGEN(タキゲン)防水カラーロックハンドル(本体) - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

亜鉛合金製の表面処理は優れた耐候性をもつ熱硬化性アクリル樹脂焼付塗装です。
ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型

用途屋外キュービクル・配分電盤材質本体/亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61099027A-312-1M37
2,473
2,720(税込)
当日出荷
61099045A-312-2M30
1,631
1,794(税込)
当日出荷
61099063A-312-3M24
1,349
1,484(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61099063
2022-11-16
用途: 当初施工の部品が破損したため

取替方法が良く分かりませんでした。施工方法の説明書があるとありがたい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする