エラストマー取手
感触がソフトな材質を使用
キャップにより取付けねじが外部から見えない安全設計
高級感のあるシボ仕上
用途船舶・水上オートバイ・車両
材質エラストマー樹脂
質量(g)140
標準色ブラック
推奨ねじなべねじM8
タキゲンコード01962
内容量1個
ハンドル、取手 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09