曜日別特売

薄型防水フラットハンドル

薄型防水フラットハンドル - TAKIGEN(タキゲン)薄型防水フラットハンドル - TAKIGEN(タキゲン)薄型防水フラットハンドル - TAKIGEN(タキゲン)薄型防水フラットハンドル - TAKIGEN(タキゲン)薄型防水フラットハンドル - TAKIGEN(タキゲン)薄型防水フラットハンドル - TAKIGEN(タキゲン)薄型防水フラットハンドル - TAKIGEN(タキゲン)薄型防水フラットハンドル - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

取付け面から止め金までの奥行13~~22mmの超薄型
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)

用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板内容量1個
全18種類を絞り込む
寸法L1(mm)
寸法L3(mm)
寸法W1(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法L6(mm)
寸法L7(mm)
寸法L8(mm)
寸法L9(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法W5(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
材質
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61100567A-494-1(#0200)11810.521.515.5190282315728722023.518148253536104.53.2亜鉛合金(ZDC)
5,060
5,566(税込)
7日以内出荷
返品不可
61100576A-494-2(#0200)10210.5151416023.516.5129.52872201714740253334104.52.3亜鉛合金(ZDC)
4,497
4,947(税込)
当日出荷
61100585A-494-5(#0200)431215128422.511.550.5-----30-23-8-2亜鉛合金(ZDC)
2,341
2,575(税込)
当日出荷
61100603A-494-S-3(TAK60)90111513.5142271410228722014.5117342526.527104.52.3亜鉛合金(ZDC)
3,880
4,268(税込)
当日出荷
61100612A-494-S-4(TAK60)76111513.511723128322621512.596312423.52484.22.3亜鉛合金(ZDC)
3,711
4,082(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
61100628A-494-S-3(#0200)90111513.5142271410228722014.5117342526.527104.52.3亜鉛合金(ZDC)
3,880
4,268(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
61100637A-494-S-4(#0200)76111513.511723128322621512.596312423.52484.22.3亜鉛合金(ZDC)
3,711
4,082(税込)
当日出荷
61104478A-1494-2(#0200)10210.5151416023.516.5129.52872201714740253334104.52ステンレス鋼鋳物(SUS304)
19,834
21,817(税込)
4日以内出荷
返品不可
61104487A-1494-S-3(TAK60)90111513.5142271410228722014.5117342526.527104.52ステンレス鋼鋳物(SUS304)
18,700
20,570(税込)
4日以内出荷
返品不可
61104496A-1494-S-3(#0200)90111513.5142271410228722014.5117342526.527104.52ステンレス鋼鋳物(SUS304)
18,700
20,570(税込)
4日以内出荷
返品不可
61104505A-1494-S-4(TAK60)76111513.511723128322621512.596312423.52484.22ステンレス鋼鋳物(SUS304)
17,000
18,700(税込)
4日以内出荷
返品不可
62799363A-494-1(TAK60)11810.521.515.5190282315728722023.518148253536104.53.2亜鉛合金(ZDC)
5,060
5,566(税込)
4日以内出荷
返品不可
62799372A-494-2(TAK60)10210.5151416023.516.5129.52872201714040253334104.52.3亜鉛合金(ZDC)
4,497
4,947(税込)
4日以内出荷
返品不可
62801996A-1494-1(TAK60)11810.521.515.5190282315728722023.518148253536104.53ステンレス鋼鋳物(SUS304)
22,100
24,310(税込)
4日以内出荷
返品不可
62802005A-1494-1(#0200)11810.521.515.5190282315728722023.518148253536104.53ステンレス鋼鋳物(SUS304)
22,100
24,310(税込)
4日以内出荷
返品不可
62802014A-1494-2(TAK60)10210.5151416023.516.5129.52872201714740253334104.52ステンレス鋼鋳物(SUS304)
19,834
21,817(税込)
4日以内出荷
返品不可
62802023A-1494-S-4(#0200)7611153.511723128322621512.596312423.52484.22ステンレス鋼鋳物(SUS304)
17,000
18,700(税込)
4日以内出荷
返品不可
62802032A-1494-5(#0200)431213128422.511.550.5-----30-23-8-2ステンレス鋼鋳物(SUS304)
13,600
14,960(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61100637
2019-04-24
用途: ピットシャフト扉の開閉
有限会社 天

この型は開閉を繰り返していると、ストッパーが摩耗してバーが引っかからなくなってしまいます。30か所ぐらいの内、開閉頻度の高い所は固定に時間がかかっていたので見つけた時はうれしかったです。作業効率は急上昇。今まで時間かかっていたんですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする