TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 保護シート(10枚セット)
強力な粘着剤により容易に貼付けできます。
止め金、ロッドの接触面を保護します。
用途
配電盤・分電盤・制御盤
材質
ステンレス箔(SUS)合成樹脂系粘着剤付き
質量(g)
18.5/10枚
引張強度(N/mm)
270/10
伸び(%)
10
粘着力(N/10mm)
13.7
タキゲンコード
04465
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61101522
AC-1025-PT
¥
1,760
¥
1,936
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください