TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=68)
こんなお得な商品も!
ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥
279
~
税込
¥
307
~
(10)
用途
屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
40
寸法L(mm)
75
寸法D1(Φmm)
7
寸法D2(Φmm)
10
寸法P(mm)
68
寸法H1(mm)
30
寸法H2(mm)
11
寸法H3(mm)
1
寸法H4(mm)
3
材質(座金)
ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
使用荷重(N)
441
寸法M
M5
タキゲンコード
00678
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61101924
A-1042-B-7
¥
470
¥
517
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください